曜日別特売
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598

着用例

4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598
4921 カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921 アイトス 03791598

カーゴパンツ(ノータック)(男女兼用) 4921

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
モカ
サイズ
4L
注文コード
03791598
品番
4921
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品。タテ×ヨコ 2wayストレッチで動きやすく快適に。
コメント
経糸&緯糸に抜群の軽量伸縮糸「東レ・ライトフィックス」を使用。軽量性にも優れる。
帯電防止
ストレッチ
ECO素材(植物由来ポリエステル繊維使用)

仕様
JIST8118適合商品
適合
二酸化炭素排出量:5.665 (kg-CO2)
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
モカ
サイズ
4L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
素材
エコ2WAYストレッチ裏綿 ポリエステル90%・綿10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする