高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。
高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
- 仕様
- C面 (Max)~HRC45:0.7、C面 (Max)~HRC65:0.45、ニゲ径(D2)2.3、ニゲ長(L1)7.5
- 刃数
- 3
- 全長L(mm)
- 60
- 先端径D1(mm)
- 3.8
- 有効刃長(mm)
- H:0.7
- シャンク径
- (DS)4
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
面取り・バリ取り の新着商品
カテゴリ





















