曜日別特売

45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)

45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) - ToYo TooL45°超硬ウラ面取りカッター  (ノンコートタイプ) - ToYo TooL

裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。
刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。
アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。

内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
シャンク径
先端径D1(mm)
全長L(mm)
刃数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
先端径D1(mm)
有効刃長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04182022BC45-3.8-1.85-173603.8H:0.925(DS)4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182031BC45-2.6-1.1-73602.6H:0.7(DS)3
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182040BC45-3.5-1.6-93603.5H:0.9(DS)4
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182101BC45-2.0-0.85-103502H:0.525(DS)3
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182119BC45-0.75-0.35-53500.75H:0.15(DS)3
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182137BC45-3.3-1.5-153603.3H:0.85(DS)4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182189BC45-6.8-4.2-147806.8H:1.25(DS)8
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182259BC45-3.8-1.85-103603.8H:0.925(DS)4
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182302BC45-8.0-4.8-147808H:1.55(DS)8
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182320BC45-6.8-4.2-247806.8H:1.25(DS)8
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182329BC45-10.0-6.0-1499010H:1.95(DS)10
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182356BC45-10.0-6.0-2499010H:1.95(DS)10
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182399BC45-3.0-1.3-93603H:0.8(DS)3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
04182408BC45-12.0-7.6-441110012H:2.15(DS)12
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする