曜日別特売
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827

着用画像

554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827
554 耐切創腕カバー ロングタイプ SHOWA(ショーワグローブ) 03794827

耐切創腕カバー ロングタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(60双)
注文コード
03794827
品番
554
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルE
21ゲージシームレス編みにより、やわらかく着用時の圧迫感を軽減します。
全長38cmで、手首から肘関節までしっかり保護することができます。
高強度ポリエチレン糸とステンレスワイヤーを採用しています。

全長(mm)
380
色
グレー
サイズ
Free
材質(繊維部)
ポリエチレン・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
コーティングなし
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物や鋭利なもの等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※ 使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 製品を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする