インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。