おでかけウェットシート 除菌・手口ふき ディズニー ノンアルコール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚×2セット) 注文コード03798140 品番E00786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さなお子様にもやさしいアルコール不使用タイプで拭くだけでテーブルやおもちゃなどの除菌ができるウエットティッシュです。
お出かけの際に使いやすいコンパクトサイズ。
アルコール・パラベン・香料・PG(プロビレングリコール)不使用。
オープンシールには、シートが取り出しやすく便利なオーバーストップ機能付き。

成分水、グレープフルーツ種子エキス、グリセリン、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド 効果除菌 カーズ シートサイズ(mm)200×150 材質ポリエステル・レーヨン 用途お食事のおしぼりやお口拭きに、化粧前や後のお手拭に、テーブル拭きやお掃除に 商品タイプ携帯用
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないで下さい。
※お肌に異常やお肌に合わない場合は使用をやめて下さい。
※直射日光の当たる場所や高温・低温になる場所には保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする