削りミドル砲弾タイプ銀/クリS球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03799468 品番027699-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600

取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水キャップ付き)
小型ウインカーよりワンサイズ大きめのボディ。大型車に小型ウインカーは小さすぎると言う方にお勧め。CNC旋盤によるアルミ削り出し、鋳造品とは異なったアルミ削り出しの独特のカスタムパーツ的な雰囲気を持っています。また、ステーブを本体へのねじ込み式にする事で、鋳造品にあるようなステー固定ボルト等を廃しよりシャープなデザインとなっています。ワンランク上のカスタムを求める方にお勧めいたします。ステーはロングとショートの2種類をご用意。車体に外装、フェンダーレス等に合わせてお選びいただけます。

主な適合車種V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする