MR8870-90 メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 03802146 MR8870-90 メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 03802146 MR8870-90 メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 03802146 MR8870-90 メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 03802146

メモリハイコーダセット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03802146 品番MR8870-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で!
絶縁入力で安全測定
瞬時波形を現場でモニター
商用電源ラインの変動をモニター
三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。

セット内容
メモリハイコーダMR8870×1台
接続コードL9790×2本
ワニ口クリップL9790-01(赤黒セット)×2個
グラバークリップ9790-02(赤黒セット)×2個
コンタクトピン9790-03(赤黒セット)×2個
バッテリパック9780×1個
電源
ACアダプタZ1005: AC 100〜240V (50/60 Hz)、 30VA max.
バッテリパック9780: 連続使用可能時間 約2時間 (ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)
外部電源: DC 10〜16V, 10VA max.
チャンネル数
アナログ2ch +ロジック4ch
(アナログのch間と本体間は絶縁、 ロジックGNDは本体と共通)
インターフェース
USB:USB2.0準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1
機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可
充電時間(分)
約200 (25℃参考値)
バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能
※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5〜30℃
時間軸レンジ
100μs〜5min/div、 20レンジ
時間軸分解能100ポイント/div
時間軸拡大:×2〜×10の3段、 圧縮:1/2〜1/1000の9段
50ms/div以上で自動ロールモード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×101×41 質量(g)600(バッテリパック9780装着時) 付属品取扱説明書× 1、 測定ガイド× 1、 測定ガイド実効値集× 1、ACアダプタZ1005× 1、 ストラップ× 1、 USBケーブル× 1、 保護シート9809× 1、 CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)× 1 表示部4.3型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) 機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性DC〜50kHz (-3dB) 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量12ビット × 2Mワード/ch 測定レンジ10mV〜50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、 分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時) 最大入力電圧端子間: DC 400V, 対地間: AC, DC 300V測定カテゴリII 外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示日本語, 英語 (パネル表記は日本語) 外部記憶装置CFカードTYPE Iスロット × 1、 最大2GBまで
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03802146 MR8870-90 39447118 MR8870-90 メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) メモリハイコーダセット HIOKI(日置電機) 1セット 189,800 税込208,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447118
2020-04-29
用途:
ケーブルの劣化診断時の洩れ電流記録
その他業種

コンパクトなので、現場への持ち出しが手軽に出来て助かります。また、測定時の設定が保存できるので、手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする