曜日別特売
HSKマジックJ1 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス 03802697

HSKマジックJ1 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス 03802697
HSKマジックJ1 舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス 03802697

舗装工事用安全靴 マジック半長靴

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード03802697品番HSKマジックJ1
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!

サイズ(cm)24足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする