曜日別特売
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816

商品説明画像です。

SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816
SPF-9-BK SLIM ピンズフレーム 9 万丈 03802816

SLIM ピンズフレーム 9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1枚注文コード03802816品番SPF-9-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,221
販売価格(税別)
¥1,110

スリムでシンプルなピンズフレーム

付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
色
ブラック
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:153×153
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
290
有効内寸(mm)
143×143×9
外寸(mm)
163×163×32
適合サイズ
ましかく9
窓寸法(縦×横)(mm)
145×145
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする