万丈
SLIM ピンズフレーム 9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
ブラック
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03802832
品番
SPF-9-GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
スリムでシンプルなピンズフレーム
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
色
ゴールド
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:153×153
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
290
有効内寸(mm)
143×143×9
外寸(mm)
163×163×32
適合サイズ
ましかく9
窓寸法(縦×横)(mm)
145×145
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋