ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 高所用安全靴
建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03803817
品番
KT207
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
足幅
EEE
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(アッパー)
耐熱床革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1200(25.5cm)
機能
耐油、耐滑、踏抜き防止
JIS規格
JIS T8101 革製SPF
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴