※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD 10.1 テーパドリル 三菱マテリアル 03803861 TD 10.1 テーパドリル 三菱マテリアル 03803861

テーパドリル

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D1(Φmm)10.1 注文コード03803861 品番TD 10.1
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径D1など278種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用のテーパドリルです。

刃径D1(Φmm)10.1 溝長L3(mm)98 全長L1(mm)182 用途汎用・一般加工 材質ハイス(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 シャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03804841
2015-05-21
用途:
シャフト穴の下穴加工

問題なく使用できます。JIS規格品なので、同じ仕様であれば安いほうがいい。

対象商品:
03804263
2014-06-05
用途:
穴あけ

以前は値段の安い韓国製を買っていましたが
最近は海外製の値上げがすごいので日本製を購入。
 
品質は精密な作業をしてるわけではないので
どのメーカーでも同じ感じです。

対象商品:
03804543
2015-02-26
用途:
旋盤での穴あけ作業

問題なく使用できました。1本買うとしばらく使えますので、継続購入はかなり先になると思います。

対象商品:
04395404
2013-07-25
用途:
タップ下穴加工

ファーストカットの切れは良いです。
後は繰り返し再研磨して使ってどうか試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする