ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ローカット安全靴
SCシリーズ安全靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03807028
品番
SC205
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T8101 革製S種
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
990(25.5cm)
機能
耐油
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴