曜日別特売
KJR1100KR-BW フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 水切りフレコン カジテック 03809159

フレコンバック Φ1100×H1100投入口全開 水切りフレコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03809159
品番
KJR1100KR-BW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

0.2~0.5mmの網目の隙間から水分が染み出るので内容物の含水率が下がります。
袋本体には縦糸を二重にする強化デザインを採用し、引張強度を向上させています。
鉛・水銀などの重金属を含まない安心素材を使用しており、高品質で信頼してお使いいただけます。

用途
窯業に。
土石製品製造業に。
再生資源卸売業に。
建設業に。
金属製品製造業に。
食料品製造業に。
電気機械器具製造業に。
産業廃棄物処理業に。
トラスコ品番
703-9688
高さ(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口の有無
無

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする