飼料深型二輪車

飼料深型二輪車 - タバタ(畜産)

酪農や畜産現場での飼料運搬に特化した頑丈な鉄製2輪運搬車(ネコ車)です。直進安定性に優れ、重い飼料も安定して楽に運ぶことができます。

用途
牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬
材質
鉄板製(溶接バケット仕様)
容量(L)
約110
外寸(cm)
バケット:幅65-54 × 長さ89 × 深さ39
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03170077C20A-0922
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,990/税込¥13,189
北海道地方1¥4,950/税込¥5,445
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする