曜日別特売

遠赤型真空乾燥セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03809500
品番
VO-FR1-AVRI
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥729,630
販売価格(税別)
¥663,300

購入後すぐに使える、遠赤外線加熱による高効率乾燥を実現した遠赤型真空乾燥器+真空ポンプセットです。
真空乾燥器、ポンプ、ミストトラップ、ホース等をまとめており、設置後すぐに乾燥実験を開始できます。
使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。

セット内容
真空乾燥器、真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m
品番
真空ポンプ:AVRI-60/真空乾燥器:VO-FR1
排気速度(L/min)
真空ポンプ:60/72(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
真空ポンプ:3.5(閉)/10(開)
ホース長さ(m)
真空ホース:1(Φ8mm)
アズワン品番
4-7621-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする