KMC2テーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03813792 品番 KTDD4100M4
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

難削材の穴あけに最適です。

刃径D1(Φmm)41.0 溝長L3(mm)220 全長L1(mm)365 用途汎用・一般加工 トラスコ品番116-0567 材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング 給油方式外部 シャンク(MT No.)4 シャンク径M4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする