クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255921
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
03815482
品番
255921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,350
この商品は
色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69.5
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂