クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255921
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03815516
品番
255921
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。
色
パウダーグリーン
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61.5
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂