255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815543 255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815543 255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815543 255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815543 255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815543 255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815543

長袖ジャンパー 255921

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 パウダーグリーン 注文コード03815543 品番255921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。

パウダーグリーン サイズLL 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル60、綿40(ポプリン) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)67.5 色番85 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする