クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 255231
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03819375
品番
255231
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。
色
パウダーブルー
サイズ
M
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿50、ポリエステル50(バーバリー)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63.5
色番
850
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂