2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821116 2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821116

長袖ジャンパー 2547

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03821116 品番 2547
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

アクアマリン サイズS 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)55 着丈(cm)62 色番850 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする