※左胸ダブルポケット&ペン差し
クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 2547
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03821195
品番
2547
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。
色
アイボリー
サイズ
M
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿65、ポリエステル35(シーティング)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂