クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 2647
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03821457
品番
2647
参考基準価格(税別)
¥13,550
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。
色
ライトターコイズ
サイズ
5L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿65、ポリエステル35(シーティング)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
74
色番
890
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂