半袖ジャンパー 2647

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03821466 品番 2647
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

パウダーブルー サイズS 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 色番80 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする