スラックス(ツータック) 1245

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03822315 品番 1245
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)96 種別ツータックスラックス サイズ96 混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング) 色番20 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする