曜日別特売
2535 長袖シャツ 2535 クロダルマ 03827188

 

2535 長袖シャツ 2535 クロダルマ 03827188
2535 長袖シャツ 2535 クロダルマ 03827188

長袖シャツ 2535

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ4L
内容量1着注文コード03827188品番2535
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。

アイボリーサイズ4L種別長袖シャツ胸囲(cm)125混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)肩幅(cm)53袖丈(cm)61着丈(cm)80色番20材質(ボタン)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする