クロダルマ
長袖シャツ 2535
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイスグリーン
アイボリー
ライトグリーン
アイスグリーン
ライトバイオレット
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03827303
品番
2535
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。
色
アイスグリーン
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
80
材質(ボタン)
金属