画像準備中

小径ミーリングチャックマシニングセンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03827704 品番BT30-CTM16-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
L120 F40〜65 D1〜16 GM18×1.5 C144 C244 コレットCR16-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする