クロダルマ
長袖シャツ 25093
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パウダーブルー
パウダーブルー
アイボリー
ライトターコイズ
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03829543
品番
25093
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。
色
パウダーブルー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿55、ポリエステル45(ポーラ)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
15
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂