35370 カーゴパンツ(ツータック) 35370 クロダルマ 03834005 35370 カーゴパンツ(ツータック) 35370 クロダルマ 03834005

カーゴパンツ(ツータック) 35370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03834005 品番 35370
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

グリーン購入法に対応したリサイクル素材採用で、エコロジーを推進します。

ネイビー 股下(cm)79 ウエスト(cm)73 種別ツータックカーゴパンツ サイズ73 混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング) 色番11 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする