長袖ジャンパー 253711

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03845275 品番 253711
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。

グレー サイズ4L 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 色番40 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする