クロダルマ
長袖開衿比翼シャツ 25373
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
ネイビー
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03848897
品番
25373
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。
色
ベージュ
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
21
材質(ボタン)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030