曜日別特売
25373 長袖開衿比翼シャツ 25373 クロダルマ 03849073

長袖開衿比翼シャツ 25373

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1着注文コード03849073品番25373
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。

ブルーサイズS種別長袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)45袖丈(cm)54着丈(cm)72色番10材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする