センター面取り用エンドミル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03854261 品番 CC 16.0X90°
参考基準価格(税別)¥29,950 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。

刃径(Φmm)16 刃長(mm)35 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 ねじれ角(°)30 先端角(°)90 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 外径許容差(mm)0〜-0.03 用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工 刃数2 面取角度90°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03854444
2016-08-11
用途:
面取り
その他業種

私の用途では少し長すぎたところがありますが、綺麗に面取りできるので良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする