S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の その他エンドミル
センター面取り用エンドミル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03854444
品番
CC 8.0X90°
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
幅広い用途でお使いいただけます。
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
ねじれ角(°)
30
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
外径許容差(mm)
0〜-0.03
用途
センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工
刃数
2
面取角度
90°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります