曜日別特売
25506 長袖シャツ 25506 クロダルマ 03866214

長袖シャツ 25506

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード03866214品番25506
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。

グリーンサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)122混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)肩幅(cm)53袖丈(cm)61着丈(cm)80色番80材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03866117
2017-01-20
用途: 事務や運転
医療・福祉・介護関連業

生地は良く汚れが付きにくいのですが、ポケットがファスナーの擦れで破れてしまいました。ファスナーの質を良いもの変えるか樹脂製品に変えて欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする