クロダルマ
長袖シャツ 25547
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
03868086
品番
25547
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
汗を吸収し、素早く乾かす。
背当のメッシュ柄も特徴的で、便利な機能も満載です。
色
アースグリーン
サイズ
L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
76
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂