クロダルマ
長袖シャツ 25547
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
03868122
品番
25547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
汗を吸収し、素早く乾かす。
背当のメッシュ柄も特徴的で、便利な機能も満載です。
色
アースグリーン
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂