曜日別特売
25547 長袖シャツ 25547 クロダルマ 03868192

長袖シャツ 25547

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード03868192品番25547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

汗を吸収し、素早く乾かす。
背当のメッシュ柄も特徴的で、便利な機能も満載です。

シルバーサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル80、綿20(交織)肩幅(cm)61袖丈(cm)62着丈(cm)81色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする