曜日別特売
25508 長袖シャツ 25508 クロダルマ 03869608

長袖シャツ 25508

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード03869608品番25508
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。

ネイビーサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン)肩幅(cm)45袖丈(cm)54着丈(cm)72色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする