- 【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 03871195

【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03871195 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。
急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。
素材/アセチ
刻印は苗字に限ります。
どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。
一般的なサイズ(10mm)

オーダー方法WEBオーダー 全長(mm)60 径(Φmm)10 タイプ姓のみ 文字数最大:3 書体古印体のみ 用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1につき ¥900 / 税込 ¥990

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
事務作業の認印に使用
有限会社小澤製作所 様

インクタイプの印鑑以外に証明書などの提出用書類の認印に使用しています。
朱肉を使用して印字するのでこのタイプがあると、とても便利です。価格も満足しており使い勝手も問題ありません。

2025-06-27
用途:
点検結果表の点検者印
電気・ガス・熱供給・水道業

オーダーも簡単で、早いし安いし、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする