ネグロス電工
ネグロス電工の 手研磨
ネグロス電工の ヤスリ
ネグロス電工の 鉄工ヤスリ
中間支持用ハンガー吊り金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
03872595
品番
DHBYS-W3W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
W3/8、W1/2に兼用できます。
用途
ダクター吊り
開口横向き用
材質
電気亜鉛めっき
適合
ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
荷重(N)
490[50kgf]