オートヒンジ 1000シリーズ 1200型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03873006 品番1221R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は勝手・色など8種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単

用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
注意
※木製枠、ドアに取付ける場合は25mm以上にしてください。アルミ製、軽量スチール製の場合は裏板に補強板(長さ300mm以上)を付けて取付けてください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03873006 1221R 22642314 1221-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 1セット 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする