オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03873137 品番113L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,100
この商品は適合扉厚・勝手など10種類から選べます 他の種類を見る

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
注意
※ドア、枠とも羽根取付部分の材質はラワン以上の堅木、または補強材として厚さ2.3mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。また、補強材は直接躯体に固定してください。
※付属の取付専用タッピンネジは長さ25mmです。枠の厚さを25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように戸当りを必ず設けて下さい。戸当りは戸先側が当る様設置してください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03873137 113L-PC 40986181 113-L-PC 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器 1セット(2枚) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする