113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189

113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189
113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189
113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189
113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189
113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189
113R-V-PC オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器 03873189

オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組適合扉厚(mm)30以下勝手右押し勝手注文コード03873189品番113R-V-PC
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下勝手右押し勝手適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構なしストップ角度なし最大開扉角度(°)180表面色ブラックセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
注意
※ドア、枠とも羽根取付部分の材質はラワン以上の堅木、または補強材として厚さ2.3mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。また、補強材は直接躯体に固定してください。
※付属の取付専用タッピンネジは長さ25mmです。枠の厚さを25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように戸当りを必ず設けて下さい。戸当りは戸先側が当る様設置してください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする