※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組適合扉厚(mm)30以上勝手左押し勝手注文コード03873216品番133L-PC
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単