オートヒンジ 100シリーズ 122T型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03873776 品番122SL-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は勝手など4種類から選べます 他の種類を見る

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
注意
※本製品は、枠側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※枠の羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を長さ300以上で確実に固定して下さい。
※また補強材を直接躯体に固定してください。
※ドア側羽根のタッピンネジΦ5×25Lが付属となります。M6の取付ネジは付属されませんのでご用意ください。
※ドア側の羽根取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※枠側羽根にタップ無しタイプも用意しています。(メンテナンス用)
※現行品の内チリ寸法は8.3mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は6.8mmです。
※交換される場合には寸法をご確認ください。旧型品をご注文される場合には旧チリ品とご指定ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03873776 122SL-T 65683836 122SL-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 1セット 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする