オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード03873916 品番140L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートヒンジ100シリーズ 143型用空丁番。

適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)60以下 勝手左押し勝手 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容空丁番 付属品取付ネジ 用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03873916 140L 79831318 140L オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用 日東工器 オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用 日東工器 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする